カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(461)
- バイク純正部品(137)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 農業機械(47)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Petronas(1)
- SMC(376)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- アイセル(7)
- コガネイ(54)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(254)
- 三菱ふそう(2)
- 佐竹化学機械工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト

静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
ポケットコイル抗菌チェア
ナカバヤシ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ソファやベッドでお馴染みのポケットコイル採用。ウレタン層との二層構造で快適機能を追求しました。材質脚、キャスター/ナイロン、張地/布張り(抗菌ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム備考お客様組立本体質量(kg)10座面高さ(mm)440~540グリーン購入法適合
Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。RoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら