カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 農業機械(47)
- 機構部品(7)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zc80」の検索結果

静電作業マット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
ポケットコイル抗菌チェア
ナカバヤシ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ソファやベッドでお馴染みのポケットコイル採用。ウレタン層との二層構造で快適機能を追求しました。材質脚、キャスター/ナイロン、張地/布張り(抗菌ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム備考お客様組立本体質量(kg)10座面高さ(mm)440~540グリーン購入法適合
ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
アイセル¥269,800~税込¥296,780~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L
Petronas¥6,698税込¥7,3681個(1L)7日以内出荷高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性