カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「zce01」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE016 ZCE TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE016 ZCETELEMECANIQUE SENSORS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッドのスプリングリターンで作動しますRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
仕様種類 = ヘッド併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XC
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ヘッドTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21TELEMECANIQUE SENSORS
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, レバーTELEMECANIQUE SENSORS
329税込362
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプレバー
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチヘッド OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチヘッド OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチヘッドTelemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。
仕様●種類:シリコンブーツ付きメタルエンドプランジャ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8482アズワン品番65-7836-52
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様種類 = コンパクトリミットスイッチシリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors, ケーブルグランド TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ケーブルグランドTELEMECANIQUE SENSORS
699税込769
1個
7日以内出荷
併用可能製品XCシリーズシリーズOsiSense XC
アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ ダイヤル錠タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ ダイヤル錠タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合