カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zckj2」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsZCKJ21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、定格動作電流 3 A @ 240 V ac で、 2 極に銀めっきコンタクトを備えています。電気接続用のねじクランプ端子と PG13.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 個が付属しています。MERCURY フリーはい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ2H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Telemecanique SensorsZCKJ21H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ21H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、定格動作電流 3 A @ 240 V ac で、 2 極に銀めっきコンタクトを備えています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 個が付属します。MERCURY フリーはい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ4H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ4H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2C/O- スナップ作動 - M20
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 77mm取付方向 = 垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ6H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ6H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と 1 エントリタップの M20 x 1.5 ケーブルグランド用です。MERCURY フリー:はい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ134 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ134

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と、 Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 1 エントリがあります。MERCURY フリー:はい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ4104H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ4104H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、スプリングリターン式ロータリヘッドを備え、 OsiSense XC に属します。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ01 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ01

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric セットには、カバー 1 枚とインジケータライトモジュール 1 個が含まれており、 XCKJ リミットスイッチシリーズに属します。これはプラグイン ZCKJ 本体用の独立した部品です。インジケータモジュールには、 2 個の LED ( 24 V dc )が搭載されていますMERCURY フリーはい
    仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 50V駆動タイプ = スナップアクションこのRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ41H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ41H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチプラグインボディの ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、スナップアクション動作を実現しています。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ4046H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ4046H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm幅 = 60mmリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2c/O - スナップ - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJD37H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJD37H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400VSchneider ZCKJ リミットスイッチ固定ボディは、スローブレークコンタクト動作を備え、標準環境で使用されます。IP 保護等級: IP66 IK 保護等級: IK05 。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ9H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ9H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2nc/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ8H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ8H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ404H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ404H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = 回転ヘッド回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm深さ = 109mm機械的寿命 = 5000000CyclesリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2C/O - スナップ - M20RoHS指令(10物質対応)対応