Telemecanique SensorsZCKJ4104H29
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、スプリングリターン式ロータリヘッドを備え、 OsiSense XC に属します。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
- 仕様
- 回路 = 双極
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)