カテゴリ

  • トラック純正部品(10)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「zcut」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業
84,980税込93,478
1台
当日出荷
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
LiNbO3基板 片面鏡面 クリスタルベースLiNbO3基板 片面鏡面クリスタルベース
5,998税込6,598
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
LiTaO3基板 片面鏡面 クリスタルベースLiTaO3基板 片面鏡面クリスタルベース
7,498税込8,248
1枚ほか
6日以内出荷
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dBアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
(ZC053)CUTHION ASSY 三菱ふそう(ZC053)CUTHION ASSY三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
(ZC053)MAFLA CUTTER 三菱ふそう(ZC053)MAFLA CUTTER三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(ZC001)MUFFLER CUTER 三菱ふそう(ZC001)MUFFLER CUTER三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(ZC025)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC025)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(ZC032)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC032)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(ZC003)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC003)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(ZC002)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC002)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(ZC011)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC011)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(ZC036)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC036)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(ZC019)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC019)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(ZC043)MUFFLER CUTTER 三菱ふそう(ZC043)MUFFLER CUTTER三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷