カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)

「zcut-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープディスペンサー ヤエス軽工業テープディスペンサーヤエス軽工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
LiNbO3基板 片面鏡面 クリスタルベースLiNbO3基板 片面鏡面クリスタルベース
5,998税込6,598
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
LiTaO3基板 片面鏡面 クリスタルベースLiTaO3基板 片面鏡面クリスタルベース
7,498税込8,248
1枚ほか
6日以内出荷
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
exh100-10ut特集