カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(641)
- 農業機械(13)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ze-20a」の検索結果

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)形状ストレート材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス600型バルブ種類ボールバルブ
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
ハンドボーイ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
...