カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(743)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ze235a」の検索結果

無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。リード線長さ(mm)1000
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
ハンドボーイ
コガネイ¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
Zスライダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。リード線長さ(mm)1000シリーズZスライダ
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
フラット形エアハンド
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。リード線長さ(mm)1000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
...