カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「zeb20」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマルチ消ゴム ぺんてるスーパーマルチ消ゴムぺんてる(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリーン購入法適合材質消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙寸法(mm)65×17×8グレー質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
スーパーマルチ消ゴム(パック品) ぺんてるスーパーマルチ消ゴム(パック品)ぺんてる
199税込219
1個
当日出荷
グリーン購入法適合ホワイトアズワン品番65-0386-43入数1個繰り返し・詰め替え対応
マジックびっくリール 日動工業マジックびっくリール日動工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
S Series(SF4-ZEB) SMCS Series(SF4-ZEB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 21A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6.83mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 5.61MHzリード間隔 = 17.6mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5A末端仕様 = スルーホール実装mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
IHTH1125KZEB220M5A VISHAYIHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応