カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「zet-p」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
ダイヤフラムポンプK4-Zp ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zpダイナフロー
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。溝数3
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
DiodesZetex 電流モニタ, 2.5 → 20 V, 3-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex 電流モニタ, 2.5 → 20 V, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
299,800税込329,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準シングル供給電圧 = 2.5 → 20 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm。高さ = 1mm。長さ = 3.05mm。幅 = 1.4mm。電流検出アンプ、DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5DiodesZetex
849,800税込934,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 = 1mA。入力電圧 = 7 → 30 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-23-5。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 30V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
969,800税込1,066,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89DiodesZetex
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 1000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.9 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.3 V。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.17mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89DiodesZetex
27,980税込30,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 2000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.01mA。幅 = 2.6mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-PinDiodesZetex
439税込483
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4148シリーズ、Diodes Inc. ダイオード素子 x 5及びコモンカソード 低順方向電圧降下
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-PinDiodesZetex
429税込472
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 900 mA, 3-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 900 mA, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
119,800税込131,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 900 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 5000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.65 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.96 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA。幅 = 1.4mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23DiodesZetex
539税込593
1袋(25個)
5日以内出荷
電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ。管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル。実装タイプ = 表面実装ms。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3 x 1.4 x 1mm。最大リセット閾値電圧 = 4.72V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃V。マイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1A, 3W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin SOT-23 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1A, 3W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin SOT-23DiodesZetex
449,800税込494,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(200個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 3mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
49,980税込54,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。長さ = 3.1mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.3mm。標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V。シングルコンパレータ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 2 A, 3 + Tab-Pin SOT-223DiodesZetex
46,980税込51,678
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V。パッケージタイプ = SOT-223。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3 + Tab。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 2000。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.95 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.13 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA。幅 = 3.7mm。Diodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 70mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
31,980税込35,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 350mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-26 ショットキー 600mVDiodesZetex
84,980税込93,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOT-26。最大連続 順方向電流 350mA。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シリーズ。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 6。最大順方向降下電圧 600mV。1チップ当たりのエレメント数 4。ダイオードテクノロジー ショットキー。ピーク逆回復時間 10ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25 DiodesZetexDiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25DiodesZetex
739税込813
1袋(2個)
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
47,980税込52,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 70mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
399税込439
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
56,980税込62,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 3。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1VDiodesZetex
29,980税込32,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 800mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mVDiodesZetex
79,980税込87,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 380mV。1チップ当たりのエレメント数 = 4。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
9,698税込10,668
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
62,980税込69,278
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 3。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1VDiodesZetex
219,800税込241,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = アレイ。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 8。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズチューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入ユーレカ・テクノロジーズ
4,998税込5,498
1箱(2個)
62日以内出荷
ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SeptumCap FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-62
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズチューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入ユーレカ・テクノロジーズ
4,998税込5,498
1箱(2個)
62日以内出荷
ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-59
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズチューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入ユーレカ・テクノロジーズ
4,998税込5,498
1箱(2個)
62日以内出荷
ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-58