曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-Zp

ダイヤフラムポンプK4-Zp - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
15A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355770K4-ZRE-pEPDMハイトレル
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356296K4-ZUV-pバイトンニトリル
¥265,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356567K4-ZST-pテフロンネオプレン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356619K4-ZRU-pニトリルハイトレル
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357091K4-ZEU-pニトリルEPDM
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357109K4-ZRZ-B-pSUSハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357355K4-ZSU-pニトリルネオプレン
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357477K4-ZEZ-B-pSUSEPDM
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358335K4-ZSZ-B-pSUSネオプレン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358615K4-ZRV-pバイトンハイトレル
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358807K4-ZVT-pテフロンバイトン
¥289,000
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358929K4-ZUU-pニトリルニトリル
¥245,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359516K4-ZVE-pEPDMバイトン
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359525K4-ZET-pテフロンEPDM
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360381K4-ZVU-pニトリルバイトン
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360785K4-ZRT-pテフロンハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361397K4-ZUE-pEPDMニトリル
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361406K4-ZVZ-B-pSUSバイトン
¥289,000
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361519K4-ZVS-pネオプレンバイトン
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361528K4-ZSV-pバイトンネオプレン
¥267,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361589K4-ZSE-pEPDMネオプレン
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361659K4-ZUS-pネオプレンニトリル
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361747K4-ZEV-pバイトンEPDM
¥267,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361887K4-ZUT-pテフロンニトリル
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361957K4-ZVV-pバイトンバイトン
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362201K4-ZSS-pネオプレンネオプレン
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363111K4-ZRS-pネオプレンハイトレル
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363357K4-ZUZ-B-pSUSニトリル
¥257,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363479K4-ZES-pネオプレンEPDM
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363506K4-ZEE-pEPDMEPDM
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする