カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 自動車純正部品(62)
- バイク純正部品(48)
- オフィス家具(23)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(7)
- 家電(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- RAVENOL(2)
- SMC(102)
- TRUSCO(1)
- Vesrah(2)
- ZF[自動車用品](5)
- アイセル(7)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- カナフジ電工(2)
- トーホー(2)
- ホンダ(116)
- リズム(旧:リズム時計工業)(3)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 三菱電機(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フエルトZF型オイルシール
日近¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZF08
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(10個)9日以内出荷形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R、Rc接続ねじ1/8
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std)
富士通¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447626-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8
ZF[自動車用品]¥6,498税込¥7,1481本(1L)欠品中ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-20Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150Z)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
『パーツ販売』23 リミテッドプロ VS 90
SHIMANO(シマノ)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C
アイセル¥269,800~税込¥296,780~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
MX Series(MXQ8C-40ZF)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZF)後退端ラバーストッパボディオプション(C)標準形作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447626-241002-02.jpg)