カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • オフィス家具(63)
  • 自動車純正部品(32)
  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf-9」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)カナフジ電工
569税込626
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具カナフジ電工
579税込637
1個
翌日出荷
地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
ボルト (9ZF0) MAZDA(マツダ)ボルト (9ZF0)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)接続ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
ゼラストフィルム 鉄用 SK(新潟精機)ゼラストフィルム 鉄用SK(新潟精機)(1件のレビュー)
329税込362
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用RoHS指令(10物質対応)対応
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9 ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 9ZF[自動車用品]
6,498税込7,148
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 9ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長: 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合 トランスミッションの不具合および機能不全を防止 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減 ライフサイクルにわたり車両を確実にケアZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ACURA, ALPINA, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, ROLLS-ROYCE主な適合純正品番BMW 2 289 72083 22 2 289 720 | HONDA 08200-901708263-999-01HE | LAND ROVER LR023288 | MERCEDES-BENZ 000 989 65 05, A 000 989 65 05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1/2"sqx1・1/16" ディープソケット エスコ1/2"sqx1・1/16" ディープソケットエスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617ZF-9アズワン品番64-7889-22
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
23,980税込26,378
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式工事用ボード(グリーン) エスコ伸縮式工事用ボード(グリーン)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
ミラー(L) ドアー サブ (L217) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L217)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L209) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L209)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L233) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L233)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-50ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-50Z)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-45Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-45ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-50Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-50Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-50Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50ZSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150Z)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CD Series(CDG1ZN40) SMCCD Series(CDG1ZN40)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-100ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100Z) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100Z)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-50DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-50DZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-50DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-50DZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
座布団 ナイキ座布団ナイキ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
幅(mm)460奥行(mm)460高さ(mm)70質量(kg)1
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナアイセル
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-100Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDG1GA63) SMCCD Series(CDG1GA63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
...