カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • オフィス家具(37)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf16」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZF16) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZF16)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZF16) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZF16)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZF16SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZF16 SMCエアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZF16SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
UB枠(バス開口枠)引戸用 1580幅 3方枠 UB3-155H 見込155 dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠)引戸用 1580幅 3方枠 UB3-155H 見込155dialon(ダイアロン)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)1580厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-125H 見込125 dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-125H 見込125dialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)1580厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)125
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L233) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L233)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L217) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L217)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L237) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L237)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L209) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L209)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
30,880税込33,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
センターボルト イスズ F ナカノ NAKANOセンターボルト イスズ F ナカノNAKANO
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
センターボルト ナカノ NAKANOセンターボルト ナカノNAKANO
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
SZFゼロフィットスリムチャック 日研工作所SZFゼロフィットスリムチャック日研工作所
38,980税込42,878
1本(1本)
翌々日出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ゼロゼロホルダ 日研工作所ゼロゼロホルダ日研工作所
41,980税込46,178
1本(1本)
翌々日出荷
ZF F16 L ブレードロック ZefalZF F16 L ブレードロックZefal
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷
2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
120x 95mm 伸縮式両面ボード エスコ120x 95mm 伸縮式両面ボードエスコ
3,550税込3,905
1個
8日以内出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。 関節2段で表と裏が一発早変わりします。 カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品イレーザー付マーカー、カードエスコ品番EA766ZF-16質量(g)140シャフト径(Φmm)10グリップ径(Φmm)11ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95シャフト寸法(mm)185~545
HSK 50A  ツーリング 日研工作所HSK 50A ツーリング日研工作所
37,980税込41,778
1本(1本)
翌々日出荷
HSK 40A  ツーリング 日研工作所HSK 40A ツーリング日研工作所
37,980税込41,778
1本(1本)
翌々日出荷
3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナアイセル
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー) アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー)アイセル
13,980税込15,378
1台
12日以内出荷
材質Uポリマー耐熱温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応
HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所HSKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ SMC丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZシリーズSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズアイセル
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スプリング アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スプリングアイセル
1,198税込1,318
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
74,980税込82,478
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZFSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20ZFSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZFSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
pf16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf16