カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(14)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(1)
- NAKANO(2)
- NOK(1)
- TRUSCO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- カナテクス(2)
- デンカエレクトロン(5)
- ホンダ(32)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 日近(1)
エコロジープロダクト

収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
フエルトZF型オイルシール
日近¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥2,298~税込¥2,528~1袋(30mm×340個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
UL熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥6,998税込¥7,6981巻(200m)当日出荷から6日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥6,398税込¥7,0381パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)
エスコ¥13,000税込¥14,3001セット翌々日出荷入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら