カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 制御機器(1)

「zh-a-4」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
ゼガロ 平ケース 日本アルミゼガロ 平ケース日本アルミ
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
用途ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。材質(フレーム)アルミ型材材質腰部:ポリ合板ガラス:フロートガラス荷姿完成品均等積載量(kg/段)25
平ケース ゼガロ 足立硝子平ケース ゼガロ足立硝子
339,800税込373,780
1台
15日以内出荷
店舗内で美しい印象が残ります。 ショーケース内の製品がよく見えます。
用途ショルーム、来客打合せルーム・玄関などに設置高さ(mm)950仕様プッシュ錠付材質フレーム:アルミ型材、腰部:ポリ合板、ガラス:フロートガラス均等積載量(kg/段)25
ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコヒートブロワー(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-4
1.0mm チップ(EA304ZH用) エスコ1.0mm チップ(EA304ZH用)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-1
2.4mm チゼル(EA304ZH用) エスコ2.4mm チゼル(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-2
スポイラーCOM*NHA42P* 77320KSVJ00ZH ホンダスポイラーCOM*NHA42P* 77320KSVJ00ZHホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77320-KSV-J00ZH
カバー フロント*NHA42P* 64301KSVJ01ZH ホンダカバー フロント*NHA42P* 64301KSVJ01ZHホンダ
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64301-KSV-J01ZH
ガーニッシュセツ*NHA42P* 64100KSVJ00ZH ホンダガーニッシュセツ*NHA42P* 64100KSVJ00ZHホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64100-KSV-J00ZH
カバー リヤーホ*NHA42P* 83661KSVJ00ZH ホンダカバー リヤーホ*NHA42P* 83661KSVJ00ZHホンダ
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83661-KSV-J00ZH
カバーセット R*NHA42P* 83400KSVJ00ZH ホンダカバーセット R*NHA42P* 83400KSVJ00ZHホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83400-KSV-J00ZH
カバー リヤーホ*NHA42P* 83651KSVJ00ZH ホンダカバー リヤーホ*NHA42P* 83651KSVJ00ZHホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83651-KSV-J00ZH
スカート L.フロ*NHA42P* 64332KSVJ00ZH ホンダスカート L.フロ*NHA42P* 64332KSVJ00ZHホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64332-KSV-J00ZH
スカート R.フロ*NHA42P* 64331KSVJ00ZH ホンダスカート R.フロ*NHA42P* 64331KSVJ00ZHホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64331-KSV-J00ZH
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
キャップ ホイール (1A) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (1A)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(35760)R/ドアSW RH ホンダ(35760)R/ドアSW RHホンダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ               NH264L    2 ホンダ(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ NH264L 2ホンダ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZH2) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-100ZH2)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH2 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH2SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット 近藤科学サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット近藤科学
27,980税込30,778
1セット
13日以内出荷
KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本アズワン品番67-0350-93