カテゴリ

  • 自動車純正部品(28)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zh300」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
I/Oターミナルケーブル IDEC(和泉電気)I/OターミナルケーブルIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から81日以内出荷
(60170)ボンネットヒンジ ホンダ(60170)ボンネットヒンジホンダ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(60120)ボンネットヒンジ ホンダ(60120)ボンネットヒンジホンダ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
L Series(LEFS25NZH) SMCL Series(LEFS25NZH)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
(62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ(62100)パネルCOMP.,ルーフホンダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
(63731)テールライトブラケット LH ホンダ(63731)テールライトブラケット LHホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(63331)テールライトブラケット RH ホンダ(63331)テールライトブラケット RHホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(60831)ステー ホンダ(60831)ステーホンダ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
(60750)ハウジング ホンダ(60750)ハウジングホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(60713)メンバー ホンダ(60713)メンバーホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
メンバーCOMP.,R.フロント ホンダメンバーCOMP.,R.フロントホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(39980)パネルセット,リヤーフロアー ホンダ(39980)パネルセット,リヤーフロアーホンダ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(61126)ブラケット ホンダ(61126)ブラケットホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(60485)ステー ホンダ(60485)ステーホンダ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(60438)フレーム ホンダ(60438)フレームホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(04603)クロスメンバー ホンダ(04603)クロスメンバーホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(60931)ステー ホンダ(60931)ステーホンダ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
(60914)エクステンション ホンダ(60914)エクステンションホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(60835)ブラケット ホンダ(60835)ブラケットホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(60814)エクステンション ホンダ(60814)エクステンションホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(60488)フレーム ホンダ(60488)フレームホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
(82921)エクステンション,L.フロントダンパー ハウジング ホンダ(82921)エクステンション,L.フロントダンパー ハウジングホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
(71504)ブラケット,L.バンパービーム ホンダ(71504)ブラケット,L.バンパービームホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
(71504)スチフナー,バルクヘッドサイドセパレーター ホンダ(71504)スチフナー,バルクヘッドサイドセパレーターホンダ
629税込692
1個
4日以内出荷
(71504)セパレーター,R.バルクヘッドサイド ホンダ(71504)セパレーター,R.バルクヘッドサイドホンダ
729税込802
1個
4日以内出荷
(71504)セパレーター,L.バルクヘッドサイド ホンダ(71504)セパレーター,L.バルクヘッドサイドホンダ
899税込989
1個
4日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZH SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZHSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり