カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「zhr-3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3JST(日本圧着端子製造)
73税込80
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)6幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
58税込64
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
フレキ直パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコフレキ直パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
フレキ自在パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコフレキ自在パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
泡沫式自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付 ミヤコ泡沫式自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-84
泡沫式横型自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付 ミヤコ泡沫式横型自在用パイプ パック入 ナット・パッキン付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-81
立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付 ミヤコ立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付ミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-88
フレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズ ミヤコフレキ直パイプ パック入 ナット・パッキン付水用 ZHR31F-Aシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
46,980税込51,678
1枚
36日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学ZH接続ケーブル2Bタイプ近藤科学
589税込648
1個
11日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブルKHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続
仕様●長さ:350mmアズワン品番67-0393-05
ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学ZH接続ケーブル2Bタイプ近藤科学
589税込648
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブルKHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学ZH接続ケーブル2Bタイプ近藤科学
589税込648
1個
11日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブルKHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:200mmアズワン品番67-0393-03
ZH接続ケーブルセット2 KHR-3HVシリアル用 近藤科学ZH接続ケーブルセット2 KHR-3HVシリアル用近藤科学
8,498税込9,348
1セット
13日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボケーブル●タイプ:ZH接続ケーブル●カテゴリー:サーボケーブルアズワン品番68-2108-89
ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学ZH接続ケーブル2Bタイプ近藤科学
589税込648
1個
23日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブルKHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:300mmアズワン品番67-0393-04
ZH接続ケーブル2Bタイプ 近藤科学ZH接続ケーブル2Bタイプ近藤科学
1個
欠品中
近藤科学製のロボット用の接続ケーブルKHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:550mmアズワン品番67-0393-07