仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)9
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数5
シリーズZH
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥93
税込¥102
当日出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)1.5
定格電圧(V)50
定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。
奥行(mm)20
構造スポンジ型
Description。This is a 5-pin JST-ZHR cable that's terminated on the end with breadboard breadboard compatible Dupont connectors. It's the same cable that comes with our SPS30 Particulate Matter Sensor and is a great spare if you need one or if you happ
アズワン品番67-0420-44
1個
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
関連キーワード