カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)

「zhy」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
無目中縦枠ノンケーシング木造用 TOSTEM(LIXIL)無目中縦枠ノンケーシング木造用TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
仕様タテ部材長さ(mm)2100
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
無目中縦枠ケーシング付木造用 TOSTEM(LIXIL)無目中縦枠ケーシング付木造用TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(1本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2100仕様タテ部材
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(84718)カバー,アウトミラーバイザ,ライト(ブラック) スズキ(84718)カバー,アウトミラーバイザ,ライト(ブラック)スズキ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(82850)ハンドル,バックドア スズキ(82850)ハンドル,バックドアスズキ
5,790税込6,369
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(84728)カバー,ミラーバイザ,レフト(ブラック) スズキ(84728)カバー,ミラーバイザ,レフト(ブラック)スズキ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(83951)キャップ,バックドアスポイラ ライト(ブラック) スズキ(83951)キャップ,バックドアスポイラ ライト(ブラック)スズキ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(84718)カバー,ミラーバイザ,ライト(ブラック) スズキ(84718)カバー,ミラーバイザ,ライト(ブラック)スズキ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(71821)R/スポイラー スズキ(71821)R/スポイラースズキ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(71712)カバー,トーイングフックフロント(ブラック) スズキ(71712)カバー,トーイングフックフロント(ブラック)スズキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(71831)R/スポイラー スズキ(71831)R/スポイラースズキ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(83952)キャップ,バックドアスポイラ レフト(ブラック) スズキ(83952)キャップ,バックドアスポイラ レフト(ブラック)スズキ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(77220)サイドシルプロテクタ LH スズキ(77220)サイドシルプロテクタ LHスズキ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(224件のレビュー)
599税込659特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
729税込802特価
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本(180mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ HYPERHyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタHYPER
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。
付属品シリコン製サーマルカバー質量(g)32保証期間1年間ケーブル長(mm)155サイズ(mm)59 × 26 × 11素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
HyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブ HYPERHyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブHYPER
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性