カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zk1ac」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KF112用切替レバーハンドル KVK

    KF112用切替レバーハンドル

    KVK
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス、キャップ
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
    定格電圧(V)(5) 24 DC
  • Entrelec 接続式端子台  ZK4シリーズ Entrelec

    Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ

    Entrelec
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応