カテゴリ
- 制御機器(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zk1ac」の検索結果

Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応