カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zkg」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)Φ30スイッチガード 緊急遮断用IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
COVER,*NH-121P-A*  83500KG8000ZK ホンダCOVER,*NH-121P-A* 83500KG8000ZKホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COVER,R L*NH198P*  83540KGF900ZK ホンダCOVER,R L*NH198P* 83540KGF900ZKホンダ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
COVER,L B*PB221M*  83600KGF900ZK ホンダCOVER,L B*PB221M* 83600KGF900ZKホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
COVER,R B*PB221M*  83500KGF900ZK ホンダCOVER,R B*PB221M* 83500KGF900ZKホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
COVER,L L*NH198P*  83640KGF900ZK ホンダCOVER,L L*NH198P* 83640KGF900ZKホンダ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
COVER SE*NH194MU*  81130KGF900ZK ホンダCOVER SE*NH194MU* 81130KGF900ZKホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
COVER,*PB-117C-U*    53204KG8000ZK ホンダCOVER,*PB-117C-U* 53204KG8000ZKホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
COVER SET*PB221M*    53210KGF900ZK ホンダCOVER SET*PB221M* 53210KGF900ZKホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
COVER,FR.*NH-138*    64301KG8000ZK ホンダCOVER,FR.*NH-138* 64301KG8000ZKホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
FENDER,FR*PB221M*    61100KGF900ZK ホンダFENDER,FR*PB221M* 61100KGF900ZKホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
SPOILER,L*R-132C*    64303KG8000ZK ホンダSPOILER,L*R-132C* 64303KG8000ZKホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
COVER,HAND*BROWN*    53205KG8000ZK ホンダCOVER,HAND*BROWN* 53205KG8000ZKホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SPOILER,R*R-132C*    64302KG8000ZK ホンダSPOILER,R*R-132C* 64302KG8000ZKホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
FENDER*NH-121P-A*    61100KG8000ZK ホンダFENDER*NH-121P-A* 61100KG8000ZKホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なし ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なしノーブランド
2,143税込2,357
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)4~6穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
ZKG-AN形クラッチ 三菱電機ZKG-AN形クラッチ三菱電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)DC24適合機種LE-50PAU
ワンタッチタップコレットロングサイズ 日研工作所ワンタッチタップコレットロングサイズ日研工作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
逆転内蔵タッパチャック 日研工作所逆転内蔵タッパチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
NCフローディング付 タッパチャック
テーパーHSK 63AシリーズZ
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用) ネグロス電工床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)ネグロス電工
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)6
タオル式厚手ワイパー TORAY(東レ)タオル式厚手ワイパーTORAY(東レ)
8,998税込9,898
1袋(10枚)
当日出荷
起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。 吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。質量(g)48材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステルシートサイズ(mm)200×310
卓上IHクッキングヒーター 象印マホービン卓上IHクッキングヒーター象印マホービン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
薄型で食卓になじむIHクッキングヒーター。
用途フルフラットでお手入れしやすいガラストッププレートタッチパネルを採用した凹凸のないフラットな表面なので、なべのつゆなどで汚れてしまったときも、サッとふき取り、いつでもきれいに使えます。寸法(mm)305×365×30BA(ブラック)質量(g)3100
ZKG-YN形ブレーキ 三菱電機ZKG-YN形ブレーキ三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
半外セレクト障子戸先錠2枚建 TOSTEM(LIXIL)半外セレクト障子戸先錠2枚建TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
適合シリーズデュオ
半外セレクト障子戸先錠4枚建 TOSTEM(LIXIL)半外セレクト障子戸先錠4枚建TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
適合シリーズデュオ
Surface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
549,800税込604,780
1台
63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら