カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(8)
- KVK(4)
- アイ・オー・テクノロジーズ(4)
- 日研工作所(3)
- CHINO(チノー)(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 学研ステイフル(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- SMC(1)
- マキタ(1)
- イワキ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 外山電気(1)
- 岩崎製作所(1)
- グローバル産業(1)
エコロジープロダクト
「zkn」の検索結果

ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
セラール(不燃化粧板)
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組(2枚)当日出荷から9日以内出荷セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き)
外山電気¥3,398税込¥3,7381袋(4個)4日以内出荷ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。材質溶融亜鉛めっき質量(g)440
ワッシャー付Kナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
Motenasu もてなす 京おざぶ MT-OZシリーズ
グローバル産業¥8,198税込¥9,0181枚4日以内出荷から7日以内出荷体圧分散性、耐久性に優れているラテックスフォームを使用しております。、ラテックスフォームは100%天然素材です。、長時間のデスクワークに適した商品です。
40mm充電式ハンマドリル 本体のみ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷付属品サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.5※バッテリ含む。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×120×285穴あけ能力(mm) コンクリート40機能作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
半外セレクト障子指はさみ防止部品000002
TOSTEM(LIXIL)¥3,798税込¥4,1781セット6日以内出荷セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ色オータムブラウン適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
アングル形止水栓ドライバー式(水抜き付)(逆止弁解除ボタン付)(ストレーナ付) K69YWAZKN
KVK¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
半外セレクト障子指はさみ防止部品000004
TOSTEM(LIXIL)¥3,798税込¥4,1781セット9日以内出荷セット内容合掌用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド/PG用※部品使用時のサッシ隙間は約23ミリ色オータムブラウン適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
ケミカルフィルター テルゼット
アイ・オー・テクノロジーズ¥99,980~税込¥109,978~1セット(2枚×2種類)36日以内出荷ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用
CHINO(チノー)¥999,800~税込¥1,099,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。その他付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
目的別付箋(参考書・ピンク)
学研ステイフル¥399税込¥4391個翌々日出荷知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
目的別付箋(文字数・ピンク)
学研ステイフル¥399税込¥4391個翌々日出荷知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット
アイ・オー・テクノロジーズ¥119,800~税込¥131,780~1セット(2枚×2種類)51日以内出荷ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
ケミカルフィルター アルミ枠ハーフ テルゼット
アイ・オー・テクノロジーズ¥129,800~税込¥142,780~1セット(2枚×2種類)ほか51日以内出荷ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
ケミカルフィルター SUS枠ハーフ テルゼット
アイ・オー・テクノロジーズ¥139,800~税込¥153,780~1セット(2枚×2種類)ほか51日以内出荷ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。幅(mm)305高さ(mm)610構造スポンジ型
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用
CHINO(チノー)¥999,800~税込¥1,099,780~1台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)














![ノックセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645626-150519-02.jpg)