カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「zkn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • ナールドナット(めねじ) ZKN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナット(めねじ) ZKN

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
    サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
  • ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)

    ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき

    KFC(ケー・エフ・シー)
    9,198税込10,118
    1セット(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
  • タップコレット 日研工作所

    タップコレット

    日研工作所(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
  • PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き) 外山電気

    PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き)

    外山電気
    3,398税込3,738
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
    材質溶融亜鉛めっき質量(g)440
  • ワッシャー付Kナット ステンレス KFC(ケー・エフ・シー)

    ワッシャー付Kナット ステンレス

    KFC(ケー・エフ・シー)
    29,980税込32,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
  • ノックセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ノックセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 40mm充電式ハンマドリル 本体のみ マキタ

    40mm充電式ハンマドリル 本体のみ

    マキタ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.5※バッテリ含む。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×120×285穴あけ能力(mm) コンクリート40機能作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • アングル形止水栓ドライバー式(水抜き付)(逆止弁解除ボタン付)(ストレーナ付) K69YWAZKN KVK

    アングル形止水栓ドライバー式(水抜き付)(逆止弁解除ボタン付)(ストレーナ付) K69YWAZKN

    KVK
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • ストレート形止水栓(水抜き付)(ストレーナ付) KVK

    ストレート形止水栓(水抜き付)(ストレーナ付)

    KVK
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定コマ、ストレーナ付、水抜き付形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓 KVK

    ストレート形止水栓

    KVK
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • タッパチャック 日研工作所

    タッパチャック

    日研工作所
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
    その他付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
  • 目的別付箋(参考書・ピンク) 学研ステイフル

    目的別付箋(参考書・ピンク)

    学研ステイフル
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
    材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
  • 目的別付箋(文字数・ピンク) 学研ステイフル

    目的別付箋(文字数・ピンク)

    学研ステイフル
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
    材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
  • タッパチャック 日研工作所

    タッパチャック

    日研工作所
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    NCフローディング付 タッパチャック
    テーパーHSK 63AシリーズZ
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)