カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「zm-mn」の検索結果

パックテスト・ズーム マンガン
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(40回分)当日出荷検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定回数40回分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定項目マンガン反応時間3分測定時間約3分測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法主な用途水道水質基準(0.05mg/L以下)の判定、上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理アズワン品番1-2550-01
パックテスト・ズーム 標準色 マンガン
共立理化学研究所¥98税込¥1081枚6日以内出荷標準色比色表のみです。ケースは付いておりません。一斉調査など、複数名で測るときに有効です。色調が変わる為、カラーコピーはご遠慮ください。
MGパネル(マグネット対応)
クリナップ¥28,980税込¥31,8781枚18日以内出荷お好みの位置に設置して、洗面室をはじめ、リビングや玄関など家の中のさまざまな空間を自由にコーディネートできます。幅(mm)900高さ(mm)1800
パックテストズーム コネクタ
共立理化学研究所¥199税込¥2191本16日以内出荷パックテスト ズームマンガン(ZM-Mn)用のコネクタです。仕様●チップとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0086-03
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)
SMC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM073
SMC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM051
SMC¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5