カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「zm103」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZM Series(ZM103H-J~) SMC

    ZM Series(ZM103H-J~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM Series(ZM103A~) SMC

    ZM Series(ZM103A~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM103H-B~) SMC

    ZM Series(ZM103H-B~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM103H-K~) SMC

    ZM Series(ZM103H-K~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM103H-Q~) SMC

    ZM Series(ZM103H-Q~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM103M-~) SMC

    ZM Series(ZM103M-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM103HF-~) SMC

    ZM Series(ZM103HF-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F)Gランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM103H-P5~) SMC

    ZM Series(ZM103H-P5~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM103H-A5~) SMC

    ZM Series(ZM103H-A5~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) SMC

    ZM Series(ZM103HT-A5LZ~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AHT SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AHT

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HF SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HF

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • コーナーキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
    材質樹脂製
  • COVER,SIDE*GY-103  83500187000ZM ホンダ

    COVER,SIDE*GY-103 83500187000ZM

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • FEND,RR.*GY-103  80101187000ZM ホンダ

    FEND,RR.*GY-103 80101187000ZM

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,SPD*GY-103   37601187000ZM ホンダ

    COVER,SPD*GY-103 37601187000ZM

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,SIDE*GY-103  83600187000ZM ホンダ

    COVER,SIDE*GY-103 83600187000ZM

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • FEND,FR.*GY-103    61100187000ZM ホンダ

    FEND,FR.*GY-103 61100187000ZM

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • CASE,HD/LT*GY-103    61301187010ZM ホンダ

    CASE,HD/LT*GY-103 61301187010ZM

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMC

    CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CARBURETOR ASSY ( ホンダ

    CARBURETOR ASSY (

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30