カテゴリ
- メカニカル部品(64)
- バイク部品(22)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(7)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機(64)
- 寺本自動車商会(21)
- イマオコーポレーション(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- omron(オムロン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- タンガロイ(2)
- ノーブランド(2)
- リケン(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 三菱ふそう(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- さくらネット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zpl」の検索結果

真空パッド (ZPL~)
SMC¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPLフィルター 10インチ
三商¥99,980税込¥109,9781セット(20本)4日以内出荷から6日以内出荷素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥299税込¥3291箱(20枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
ラミネートフィルム 写真Lサイズ 100枚入100μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(100枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。寸法(mm)写真L判サイズ(95×135)質量(g)323.2厚さ(μm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×145×25
ジッパータイプ専用プライヤー
ZTJ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ジッパータイプ専用プライヤーです。用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。仕様ZTJ ジッパータイプ専用プライヤートラスコ品番855-8828質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ3 0999
水溶性床洗浄剤 レノクリーンZ
フックスジャパン¥14,980税込¥16,4781缶翌々日出荷レノクリーンZは様々な工場床汚れにご使用頂ける水溶性洗浄剤です。オイルや脂肪分、タイヤ痕などの汚れに対し良好な洗浄作用があります。水溶性のため、引火の心配がありません。塗膜、ラッカーに影響なく、使用後もシミが気になりません。手作業・浸漬・スプレー洗浄で使用可能です。高いコストパフォーマンスです。用途工業用の機械や金属部品、金属板の洗浄に。ホールや作業場の耐水性の床、さらに汚れた壁面の洗浄に。金属板や金属部品の表面に残っているオイルの洗浄に。飲食店、軽食堂、喫煙室、保冷室内などの油脂残渣物の洗浄に。トラスコ品番376-3143材質水、有機アルカリ色無色透明容量(L)18pH11.8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度床洗浄、工場内設:20~50倍希釈、頑固な汚れ:5~10倍希釈
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から7日以内出荷高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
ZP-L
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)
【オーダー】桐集成材 穴なし
ノーブランド¥1,690~税込¥1,859~1個3日以内出荷軽さが魅力の桐板。木工作品に多く使用されています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。板厚(mm)9/13/15/18材質桐形状平板・平プレート穴数0材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリランバーコア 穴なし
ノーブランド¥3,544~税込¥3,898~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。板厚(mm)15/18/21/24材質ポリ ランバーコア形状平板・平プレート色白穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
TERAMOTO EZ+PLUS クロスカブCC110 【JA60】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種クロスカブCC110【JA60】フレームNo:JA60-100フレームNo:JA60-110フレームNo:JA60-120 対応※それ以降のフレームNoはフィッティング未確認スーパーカブ110【JA59】フレームNo:JA59-110フレームNo:JA59-120フレームNo:JA59-130 対応※JA59-100-はフィッティング未確認
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
TERAMOTO EZ+PLUS モンキー125 【JB02】/グロム【JC61/75】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種モンキー125【JB02】グロム【JC61/75】JC61は【JC61-1300001~1399999】
TERAMOTO EZ+PLUS アドレスV125S
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、。取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種アドレスV125S
TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20
寺本自動車商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種CB400SF年式:2018-最終型まで
TERAMOTO EZ+PLUS DAX125 JB04
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種Dax125【JB04】
TERAMOTO EZ+PLUS JF56/JF81/ KF18/KF30/ KF38
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種PCX【JF56/JF81】全年式PCX150【KF18/KF30】ADV150【KF38】
TERAMOTO EZ+PLUS スーパーカブ110 JA44/クロスカブCC110JA45
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種スーパーカブ110【JA44】クロスカブCC110【JA45】
TERAMOTO EZ+PLUS Z125PRO 16-19
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、。取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種Z125PRO年式:2016-2019
TERAMOTO EZ+PLUS CT125ハンターカブ【JA55】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種CT125ハンターカブ【JA55】
TERAMOTO EZ+PLUS ZRX1200DAEG 09-16
寺本自動車商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種ZRX1200DAEG年式:2009-2016
TERAMOTO EZ+PLUS モンキー125 JB03
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種モンキー125【JB03】
TERAMOTO EZ+PLUS GSX-R125-21【DL33B】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、。取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。適合車種GSX-R125 -21 フレームNo.DL33B
TERAMOTO EZ+PLUS CBR250RR MC51
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種CBR250RR年式:23-フレームNo:MC51-150~フレームNo:MC51-160~
TERAMOTO EZ+PLUS CT125ハンターカブ JA65
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種CT125ハンターカブ【JA65】フレームNo:JA65-100~
TERAMOTO EZ+PLUS ADV160 KF54
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種ADV160【KF54】フレームNo:KF54-100~フレームNo:KF54-110~
TERAMOTO EZ+PLUS CYGUNUS X/CYGUNUS X SR 16-19
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、。取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種CYGNUS X / CYGNUS X SR 16-19型式:BF9
TERAMOTO EZ+PLUS グロム【JC92-100】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種グロム【JC92】【JC92-1000001~1099999】
TERAMOTO EZ+PLUS PCX JK05-100/ PCX160 KF47-100
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種PCX【JK05-1000001~1009999】PCX160【KF47-1000001~1009999】
TERAMOTO EZ+PLUS スーパーカブC125【JA48】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種スーパーカブC125【JA48】
TERAMOTO EZ+PLUS Z900RS 18-25
寺本自動車商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種Z900RS年式:2017年-2025年まで※2026年モデル以降は非対応
TERAMOTO EZ+PLUS NINJA250SL 15-16
寺本自動車商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種Ninja250SL年式:2015-2016
オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
オスアダプターエルボ RCF-MK型(異種金属接触防止型) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状オスアダプターエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76適合管SGP-VD・SGP-PD
レンズ
IDEC(和泉電気)¥899税込¥9891箱(10個)3日以内出荷仕様-適合-材質(本体)-品名-外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ
RIGOL(リゴル)¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79