カテゴリ
- 建築金物(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- オフィス家具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 機構部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- タナカ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- BXカネシン(5)
- 三菱電機(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- シンプソン(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- オーエスエンジニアリング(2)
- ノーブランド(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 若井産業(1)
- アマテイ(1)
- 南電機(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ニムラ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「zn-65」の検索結果

Zマーク 太め釘 ZN65
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(100本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0222全長(mm)65呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から9日以内出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
太メ釘(袋)
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(50本×5パック)3日以内出荷から4日以内出荷Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628接続ウエハーJIS規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
金物用シート連結釘
アマテイ¥6,498税込¥7,1481箱(100本×20巻)6日以内出荷から8日以内出荷用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。線径(Φmm)3.33頭部径(Φmm)7.14
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,598税込¥8,3581個(500g)5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-65Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
ツーバイショートプレート・Ⅱ
BXカネシン¥80税込¥881枚5日以内出荷ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイショートプレート・Ⅱ
BXカネシン¥80税込¥881枚5日以内出荷ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
リトルコーナー
タナカ¥179税込¥1971個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
パイプ電極(黄銅単穴管)
オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20本)当日出荷から5日以内出荷成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%長さL(mm)400
シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61153707-201117-02.jpg)
釘打機 スーパーネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
リトルコーナー
タナカ(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1セットほか当日出荷従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
リトルコーナー床合板仕様
タナカ¥349税込¥3841セット欠品中専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
パイプ電極(黄銅単穴管)
オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)当日出荷から5日以内出荷成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%長さL(mm)300
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)
シンプソン¥749税込¥8241個当日出荷アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1個当日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)
シンプソン(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901942-180126-02.jpg)
釘打機 スーパーネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191個当日出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1袋(4個)3日以内出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)3日以内出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,598~税込¥9,458~1箱(100個)ほか3日以内出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27






















![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61153707-201117-02.jpg)








![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901942-180126-02.jpg)