カテゴリ

  • オフィス家具(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(32)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(18)
  • 厨房用品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「znc」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC

    ZNC - ベルヌーイグリッパ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
    用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    419税込461
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コアンダグリップ単体 SMC

    コアンダグリップ単体

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ZNC用コアンダグリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ
    169税込186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
  • クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)

    クランプ電力ロガー ZN-CTC11

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
    仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ベルヌーイグリッパ用ストッパ SMC

    ベルヌーイグリッパ用ストッパ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
  • ベルヌーイグリッパ用振動抑制カバー SMC

    ベルヌーイグリッパ用振動抑制カバー

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】 日立

    非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】

    日立
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    区分40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 花魁 COMBO 零S 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 零S

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 簡易電力ロガー omron(オムロン)

    簡易電力ロガー

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
    仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
  • 花魁 COMBO 零 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 零

    花魁JAPAN
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換え奥行(mm)110横幅(mm)499縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーベスト コロニアルクァッド 野地板キャップ KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド 野地板キャップ

    KMEW(ケイミュー)
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
    材質耐摩カラーGL0.35mmブラック
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    21,580税込23,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo のトラニオンフランジ ZNCF-40 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 40 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0934アズワン品番65-8018-63
  • プッシュインコネクタ Festo

    プッシュインコネクタ

    Festo
    19,780税込21,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679アズワン品番65-8027-33
  • 花魁 COMBO 零S 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 零S

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換えクリアレンズ/クローム レッドバー奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333輝度ライトバー:124LED、6LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁COMBO 零 花魁JAPAN

    花魁COMBO 零

    花魁JAPAN
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換えクリアレンズ/クローム レッドバー奥行(mm)110横幅(mm)499縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499輝度ライトバー:172LED、6LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo のトラニオンフランジ ZNCF-125 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 125 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 34484 g
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0945アズワン品番65-7992-53
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo のトラニオンフランジ ZNCF-100 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 100 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2254 g
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0922アズワン品番65-8013-03
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo のトラニオンフランジ ZNCF-63 には、耐腐食性のキャストスチール素材が使用されています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 63 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 687 g
    仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0947アズワン品番65-7992-94
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚 Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    寸法Φ45×415
  • ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304

    シンコー
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800仕様キャスター付車輪径(Φmm)75タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール
  • 鼻毛・耳毛カッター マクセルイズミ

    鼻毛・耳毛カッター

    マクセルイズミ
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
    清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。乾電池式。単3形アルカリ乾電池×1本。肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。
    セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書グレー(H)質量(g)約54(乾電池別)電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPナット(スリット SPH 大阪魂

    POPナット(スリット SPH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ ZNCA-FN タンガロイ

    チップ ZNCA-FN

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25