カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • 集積回路(IC)(1)
    • ディスクリート(14)
  • 溶接用品(5)
    • 電気溶接機用部品・オプション(5)
  • メカニカル部品(63)
    • ラジアル玉軸受(62)
  • 切削工具(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業・園芸資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「znr」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲175Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲275Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)350バリスタ電圧(V)430静電容量(pF)270
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲300Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)385バリスタ電圧(V)470静電容量(pF)230
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電圧許容範囲20Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)26バリスタ電圧(V)33
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • 深溝玉軸受 ZNR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZNR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
  • TIG溶接器用部品 ZNR(組) パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ZNR(組)

    パナソニックコネクト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    6日以内出荷
  • エアープラズマ切断機用部品 ZNR(組) パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 ZNR(組)

    パナソニックコネクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 ZNR(組) パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 ZNR(組)

    パナソニックコネクト
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    6日以内出荷
  • YD300SS3,YP080P5 ZNR基板 パナソニックコネクト

    YD300SS3,YP080P5 ZNR基板

    パナソニックコネクト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GZ4部品 NO29 ZNR(組) パナソニックコネクト

    YD-350GZ4部品 NO29 ZNR(組)

    パナソニックコネクト
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
    用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 【オーダー】NRゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    ¥147~税込¥162~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付き) KMT

    深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付き)

    KMT
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.6ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き) KMT

    深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)

    KMT
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6900