カテゴリ

  • 電動工具(26)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「zo-80」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZO-80用フットスイッチ 本多電子

    ZO-80用フットスイッチ

    本多電子
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80
  • ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃 本多電子

    ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃

    本多電子
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン刃厚(mm)0.4
  • ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具 本多電子

    ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具

    本多電子
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • 超音波カッター 本多電子

    超音波カッター

    本多電子
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    当日出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)消費電力(VA)110発振周波数(kHz)40
  • 超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用) 本多電子

    超音波カッター用 キャリングケース(ZO-80用)

    本多電子
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    11日以内出荷
    仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
  • 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子

    刃固定具セット付超音波カッター

    本多電子
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
  • メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子

    メンテナンスセット付超音波カッター

    本多電子
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
  • フットスイッチ付超音波カッター 本多電子

    フットスイッチ付超音波カッター

    本多電子
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
  • トルクドライバー付超音波カッター 本多電子

    トルクドライバー付超音波カッター

    本多電子
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
    付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
  • トルクドライバ 本多電子

    トルクドライバ

    本多電子
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
  • 薄刃 本多電子

    薄刃

    本多電子
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
  • キャリングケース 本多電子

    キャリングケース

    本多電子
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 研磨砥石 本多電子

    研磨砥石

    本多電子
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
  • メンテナンスセット 本多電子

    メンテナンスセット

    本多電子
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬刃 本多電子

    超硬刃

    本多電子
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-80・ZO-30・USW-334・USW-335Ti
  • カッティングマット 本多電子

    カッティングマット

    本多電子
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)150×200×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • 鋭角刃16度改 本多電子

    鋭角刃16度改

    本多電子
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-80・ZO-30・ZO-40
  • 鋸刃 本多電子

    鋸刃

    本多電子
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 平刃 本多電子

    平刃

    本多電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    対応機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
  • メンテナンスやすり 本多電子

    メンテナンスやすり

    本多電子
    ¥639税込¥703
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ヤスリ×10対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
  • 先端Φ0.4円錐 本多電子

    先端Φ0.4円錐

    本多電子
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
  • 曲刃 本多電子

    曲刃

    本多電子
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 平板 本多電子

    平板

    本多電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 三角錐 両刃 本多電子

    三角錐 両刃

    本多電子
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
  • ヤスリ板(#325) 本多電子

    ヤスリ板(#325)

    本多電子
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • 四角錐 本多電子

    四角錐

    本多電子
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-40・ZO-41・ZO-30・ZO-80・USW-334
  • プロテクター 本多電子

    プロテクター

    本多電子
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-30・ZO-80・USW-334
  • IH対応&直火式大麦コーヒーメーカー 2カップ用 Barazzoni バラゾーニ イエロー 830080002 BARAZZONI

    IH対応&直火式大麦コーヒーメーカー 2カップ用 Barazzoni バラゾーニ イエロー 830080002

    BARAZZONI
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    8日以内出荷
    創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。