カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(230)
- ホンダ(13)
- Canon(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ニッサン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱電機(1)
- 明治機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミツギロン(1)
- タカノ(1)
- セイワ(1)
- THECUT(1)
- ROHM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zp20」の検索結果

真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
絶縁ペンチ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
真空パッド ZP2-0
SMC¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
建築塗装用スプレーガン
明治機械製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
キヤノン用ZINKフォトペーパー 100枚入り
Canon¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ミニフォトプリンターiNSPiC専用フォトペーパーその他100枚対応機種iNSPiC PV-223/PV-123/ZV-223/ZV-123/CV-223/CV-123用紙寸法(mm)50×76
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし
セイワ¥1,788税込¥1,9671本当日出荷お墓の水アカ落としです。汚れた場所を水で濡らして軽くこするだけで、特殊なガラス繊維と樹脂の刃が、直接汚れを落とします。薬品を使わないので、お墓にシミが残りません。また面倒な準備も不要です。ブラシやスポンジ等では洗いづらかった、キワや隅の汚れを落とすことができます。手のひらに収まるコンパクトなサイズです。使いたいときに使えて、収納場所にも困りません。お墓参りでお使いいただけます。お掃除アイテムの1つとして。こする面を水で濡らしてからご使用ください。洗剤や薬品との併用はおやめください。高温の表面にはご使用にならないでください。刃の長辺を対象物に当ててご使用ください。短辺を対象物に当ててご使用した場合、傷がつきやすくなる恐れがあります。仕様●刃先のタイプ:板状●横(mm):110●縦(mm):23●厚み(mm):15アズワン品番65-9193-07
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZP
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-20ZP
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-20ZP
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZP
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZP
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZP
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-20ZP
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZP
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
キヤノン用ZINK フォトペーパー
Canon(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(20枚)当日出荷キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応用紙サイズ5×7.6cm
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20ZP
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
真空パッド ZPシリーズ ZPY20
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20ZP3
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし