カテゴリ
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱電機(1)
- 明治機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- Canon(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミツギロン(1)
- タカノ(1)
- THECUT(1)
- 麻場(1)
- アクアソル(1)
エコロジープロダクト
「zp20」の検索結果

絶縁ペンチ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
建築塗装用スプレーガン
明治機械製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
キヤノン用ZINK フォトペーパー
Canon(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(20枚)当日出荷キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応用紙サイズ5×7.6cm
プラチェーン
ミツギロン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。材質PE質量(kg)4.2長さ(m)50径(mm)6![EZ パージ 508mm (20")[入数:24] アクアソル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63417606-251007-02.jpg)
EZ パージ 508mm (20")[入数:24]
アクアソル¥239,800税込¥263,7801セット52日以内出荷パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)508(20inch)
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
スーパー面取丸 MINI-ZERO
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
タッピングオイル自動供給ホルダ
日研工作所¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷タッピング前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。付属品ノズル(ZP-10、ZP-10G、ZP-20、ZP-30)吐出量(cm3)0~3.5
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ペールピンク 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥179,800税込¥197,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ネオブラック 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合











![EZ パージ 508mm (20")[入数:24] アクアソル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63417606-251007-02.jpg)