カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 自動車純正部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zp3-08」の検索結果

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y08
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷から12日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-Y08)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
ZP3 - 小形パッド
SMC¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止 表面抵抗値:106~109[Ω] パッド形状:平形溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]仕様パッド材質:(HS) 半導電性シリコーンゴム
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZP3
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZP3
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZP3
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZP3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ材質(アダプター)黄銅真空取出方向横
水用高性能フィルターOMFフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50
SMC¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50
SMC¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
ZP3E - 横方向真空取出形/アダプタ付
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横