SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZP3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470987
MXQ8A-10ZP3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21470996
MXQ8A-10ZP3-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21471005
MXQ8A-10ZP3-M9NWM
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください