カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 農業機械(11)
  • バイク純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「zp40」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZP40~) SMC

    真空パッド (ZP40~)

    SMC
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZP40U SMC

    真空パッド ZP40U

    SMC
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    材質導電性NBR材質(アダプター)(ロックリング):黄銅ロックリングリング付(パッド径Φ2~Φ8は、ロックリング未使用で)
  • パイプハンガー 南電機

    パイプハンガー

    南電機(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
  • 快適クリーンケアボクサー ZART

    快適クリーンケアボクサー

    ZART
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。
    用途軽度の尿もれ対策として材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%吸水量(mL)50
  • 快適クリーンケアボクサー 2枚セット ZART

    快適クリーンケアボクサー 2枚セット

    ZART
    3,098税込3,408
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。洗い替えに便利な2枚組です。世代を問わず使いやすい、グレー・ネイビー各1枚のセットです。
    用途軽度の尿もれ対策としてセット内容2枚組(グレー1枚、ネイビー1枚)材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%グレー、ネイビー吸水量(mL)50
  • ラベル XW5Tシリーズ omron(オムロン)

    ラベル XW5Tシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • 電気長座布団カバー YAMAZEN(山善)

    電気長座布団カバー

    YAMAZEN(山善)
    5,979税込6,577
    1枚
    5日以内出荷
    お手持ちの長座布団がホットクッションに早変わり。やわらか手触りのフランネル素材。ゴムバンド付きなのでお手持ちの長座布団に取り付けて使用可能です。単体で電気毛布としても使用可能。ダニ対策機能。本体丸洗い可能
    用途ホットクッション 節電 省エネ あったか 暖房 パーソナル暖房 ダニ退治 丸洗い ゴムバンド付き 長座布団電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)40コード長さ(m)電源側:約1.96、本体側:約0.65保証期間1年消費電力量(Wh)強:約41、中:約19、弱:約5寸法(幅W×奥行D)(cm)115×65表面温度(℃)強:約45、中:約30、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約1.3円、中:約0.6円、弱:約0.2円
  • 溶融亜鉛 パイプハンガー 南電機

    溶融亜鉛 パイプハンガー

    南電機
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)1.6
  • 自在散水ノズル40(プラパイプ付)ロング 麻場

    自在散水ノズル40(プラパイプ付)ロング

    麻場
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    均一で細かい粒子の散水が可能です。
    備考プラパイプ付き
  • ミーティングチェア 8147  肘無 カンチ脚 オカムラ(岡村製作所)

    ミーティングチェア 8147 肘無 カンチ脚

    オカムラ(岡村製作所)
    27,980税込30,778
    1脚
    3日以内出荷
    標準的なミーティングチェア。カンチ脚で柔らかなすわりを実現。背座布張り
    肘掛なし
  • (44139)ワッシャー ニッサン

    (44139)ワッシャー

    ニッサン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • キー ブランク 35121GEZP40 ホンダ

    キー ブランク 35121GEZP40

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-GEZ-P40
  • KEY,BLANK   35121KYZP40 ホンダ

    KEY,BLANK 35121KYZP40

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • SPRKT,*R210C*FINA   41201KCZP40 ホンダ

    SPRKT,*R210C*FINA 41201KCZP40

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040 ZAPPY(ザッピー)

    ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040

    ZAPPY(ザッピー)
    319税込351
    1パック
    6日以内出荷
    仕掛全長78cm
    用途子供でも投げやすいコンパクトロッド対応。全長78cmのコンパクト仕様。2セットx3枚入りでお得な仕掛けです。
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    18,400税込20,240
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

    CKD
    14,488税込15,937
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • Z Series(ZP2-40) SMC

    Z Series(ZP2-40)

    SMC
    659税込725
    1個
    9日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE7*  81125MCAA40ZP ホンダ

    SET ILLUST*TYPE7* 81125MCAA40ZP

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZP

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZP

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZP

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • Z Series(ZP2-T40ZJS) SMC

    Z Series(ZP2-T40ZJS)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
  • COVER,L.M*PB257M*    64246MAJA40ZP ホンダ

    COVER,L.M*PB257M* 64246MAJA40ZP

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZP

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
  • Z Series(ZP2-XF40) SMC

    Z Series(ZP2-XF40)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPY40 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPY40

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT40 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT40

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • Z Series(ZP2-TF40) SMC

    Z Series(ZP2-TF40)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZP) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40ZP)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZP) SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZP)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-40ZP

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-40ZP

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-40ZP

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZP

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • WASHER,DENT 4MM ホンダ

    WASHER,DENT 4MM

    ホンダ
    499税込549
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER,DENT 3MM ホンダ

    WASHER,DENT 3MM

    ホンダ
    499税込549
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。