曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333884MXQ12B-40ZP(-) オートスイッチなし
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21333893MXQ12B-40ZP-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする