カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- オフィス家具(38)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 制御機器(10)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(220)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ホンダ(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- タカノ(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- イチネンTASCO(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- ZAPPY(ザッピー)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zp50」の検索結果

真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP50U
SMC¥919税込¥1,0111個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]材質導電性NBR材質(アダプター)(ロックリング):黄銅ロックリングリング付(パッド径Φ2~Φ8は、ロックリング未使用で)
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
タカノ¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ZP2 - 長円形(ZP2-50)
SMC¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から11日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-50ZP
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZP
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-50ZP
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50ZP
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZP
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-50ZP
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZP
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZP
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.12W●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7158-41
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZP
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
真空パッド ZPシリーズ ZPY50
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-50ZP
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-50ZP)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50ZP3
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZP3
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-50ZP)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZP)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動