SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150944
MXQ12-50ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41150962
MXQ12-50ZP-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください