カテゴリ

  • バイク純正部品(256)
  • バイク部品(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • オフィス家具(96)
  • 自動車純正部品(75)
  • 農業機械(54)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 制御機器(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(9)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zr-3」の検索結果

関連キーワード
920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョグZ/ジョグZR(3YK) スモークウインカーレンズSET リア用 MAD MAX(マッドマックス)ジョグZ/ジョグZR(3YK) スモークウインカーレンズSET リア用MAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ/Z/ZR(3YJ/3YK)リア用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
218税込240
1袋(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
全ネジレンチ マーベル全ネジレンチマーベル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。
全長(mm)148質量(g)235最大径(Φmm)30
全ネジレンチ JAPPY全ネジレンチJAPPY
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
7,610税込8,371
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
スイッチAssy(R) ParkerTAIYOスイッチAssy(R)ParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
Z-ハンドルバー ロー ラウンド 7800-L-ZR-3 Fehling (フェーリング)Z-ハンドルバー ロー ラウンド 7800-L-ZR-3Fehling (フェーリング)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
Z Series(ZR118S3) SMCZ Series(ZR118S3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.8
Z Series(ZR115L3) SMCZ Series(ZR115L3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-53手動操作方式ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.5
Z Series(ZR113L3) SMCZ Series(ZR113L3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-53単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3
Z Series(ZR110S3) SMCZ Series(ZR110S3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1
高圧エアホースリール 十川産業高圧エアホースリール十川産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
Z Series(ZR115S3) SMCZ Series(ZR115S3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
Z Series(ZR113S3) SMCZ Series(ZR113S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしエジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.3
Z Series(ZR110L3) SMCZ Series(ZR110L3)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし到達真空度(kPa)-53単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ロック式ドライバ操作形CE-対応品CE対応品エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
Z Series(ZR118L3) SMCZ Series(ZR118L3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし到達真空度(kPa)-53単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.8スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせなし
全ネジソケット マーベル全ネジソケットマーベル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形富士電機
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類関連商品
ラウンドハイチェア ナカバヤシラウンドハイチェアナカバヤシ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ダメージレザー張りのハイタイプチェア。立ち仕事のサポートにも
ダメージブラウン材質脚:スチール、張地:PVCレザー、キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム本体質量(kg)7機能ガススプリング上下昇降機構アズワン品番64-6402-17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ単動シリンダー ダイキアルミ単動シリンダーダイキ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり付属品カプラー材質アルミ合金
サーモスタット              ZR250-A3 49054-1066 Kawasakiサーモスタット ZR250-A3 49054-1066Kawasaki(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
319税込351
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
Z-ハンドルバー ロー ラウンド, ブラック 7801-L-ZR-3 Fehling (フェーリング)Z-ハンドルバー ロー ラウンド, ブラック 7801-L-ZR-3Fehling (フェーリング)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
大型真空ユニット (ZR120S3-~) SMC大型真空ユニット (ZR120S3-~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
13,900税込15,290
1個
3日以内出荷
大型真空ユニット (ZR115S3-~) SMC大型真空ユニット (ZR115S3-~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
メディカルハイチェア ナカバヤシメディカルハイチェアナカバヤシ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。 座高ガススプリング昇降機構。 工具を使わずに組立ができます。
材質(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×745~935座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×480~670
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から117日以内出荷
1/2sq ユニバーサルジョイント エスコ1/2sq ユニバーサルジョイントエスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZR-3
1/2"sq ユニバーサルジョイント エスコ1/2"sq ユニバーサルジョイントエスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617ZR-3A
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
基準座(丸型) ナベヤ基準座(丸型)ナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.3セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)424
キャリパー(R) FR.パッドレス (S4) MAZDA(マツダ)キャリパー(R) FR.パッドレス (S4)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) FR パッドレス (S4) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) FR パッドレス (S4)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(R) FR.パッドレス (S0) MAZDA(マツダ)キャリパー(R) FR.パッドレス (S0)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シールウォーター (RF) MAZDA(マツダ)シールウォーター (RF)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)382
キャリパー(L) FR パッドレス (S0) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) FR パッドレス (S0)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...