カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「zrj」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシン

    ラバーボールジョイントTWINTYPE

    ゼンシン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ラバーボールジョイント ゼンシン

    ラバーボールジョイント

    ゼンシン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
    用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ

    ゼンシン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)175適合流体冷温水
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ

    ゼンシン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
  • ラバージョイント・ストレートホース ゼンシン

    ラバージョイント・ストレートホース

    ゼンシン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
    用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 接液部PTFE防振継手 ゼンシン

    接液部PTFE防振継手

    ゼンシン
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    4日以内出荷
    外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
    用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ラバーエキスパンションジョイント ゼンシン

    ラバーエキスパンションジョイント

    ゼンシン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
    用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
  • レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

    レース用チェーン ERシリーズ ジョイント

    DID(8件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリップタイプ(RJ)ジョイント。
  • DRAIN PAN FOR BOOSTER PUMP 1ST Merck(メルクミリポア)

    DRAIN PAN FOR BOOSTER PUMP 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥92,999税込¥102,299
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0208-53
  • Leakless Tower Stand Kit Merck(メルクミリポア)

    Leakless Tower Stand Kit

    Merck(メルクミリポア)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番62-8362-59
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
  • ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用

    ゼンシン
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)

    Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション

    Merck(メルクミリポア)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • DRAIN PAN FOR SDS 1ST Merck(メルクミリポア)

    DRAIN PAN FOR SDS 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥135,999税込¥149,599
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番61-0209-72
  • DRAIN PAN PSS20 550X605 1ST Merck(メルクミリポア)

    DRAIN PAN PSS20 550X605 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番61-0206-70
  • (寒)楽締めソケット付シングルレバー式混合栓 KVK

    (寒)楽締めソケット付シングルレバー式混合栓

    KVK
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • (寒)楽締めソケット付シングルレバー式混合栓(伸縮自在パイプ付) KVK

    (寒)楽締めソケット付シングルレバー式混合栓(伸縮自在パイプ付)

    KVK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • ラバージョイント・ストレートホース ゼンシン

    ラバージョイント・ストレートホース

    ゼンシン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
    用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
  • (82833)キャップ,リヤドアアウト(レッド) スズキ

    (82833)キャップ,リヤドアアウト(レッド)

    スズキ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (71712)キャップ,フロントバンパ(レッド) スズキ

    (71712)キャップ,フロントバンパ(レッド)

    スズキ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサス

    RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ

    コンサス
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手です。
  • RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサス

    RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ

    コンサス
    ¥429~税込¥472~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
  • RJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズ コンサス

    RJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズ

    コンサス
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手です。
  • J3 STAND 1ST Merck(メルクミリポア)

    J3 STAND 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    11日以内出荷
    アズワン品番61-0212-44
  • J2 STAND 1ST Merck(メルクミリポア)

    J2 STAND 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥312,999税込¥344,299
    1個
    11日以内出荷
    アズワン品番61-0212-49
  • 高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20 ゼンシン

    高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20

    ゼンシン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    32日以内出荷
    最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
    用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維
  • ラバーエキスパンションジョイント ゼンシン

    ラバーエキスパンションジョイント

    ゼンシン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
    用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用

    ゼンシン
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用

    ゼンシン
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用

    ゼンシン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    DFテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    31日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付