カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zs-46-n1」の検索結果

異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷配管NPT1/8表示単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,698税込¥10,6681個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし