曜日別特売

AW30(K)-D Series

AW30(K)-D Series - SMC
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
圧力計
ケース
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ケース
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115610AW30-03BG-D3/8左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
当日出荷
78115619AW30-03BDG-D3/8左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥12,110
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
78115655AW30-03BDG-R-D3/8右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥12,110
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
78115671AW30-03BE-D3/8左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2027年2月上旬
78115689AW30-02BDG-D1/4左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥12,110
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
78115698AW30-02BCG-D1/4左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
78115777AW30-03BCG-D3/8左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
78115795AW30-03BDG-2-D3/8左→右金属ケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥12,720
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
78115847AW30-03BDE-D3/8左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥12,110
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
78115628AW30-03BG-D3/8左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)オートドレンなし
¥8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78115628AW30-03BG-D78115610AW30-03BG-DAW30-03BG-D AW30(K)-D Series SMC 78115610AW30(K)-D SeriesSMC1個
¥7,398
税込¥8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする