カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zse」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16 SKINDICHT

    SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16

    SKINDICHT
    59,980税込65,978
    1セット(47個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,061税込1,167
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    接地間用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状L型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • プレシールコア継手 異種金属接触防止型 座付水栓エルボ シーケー金属

    プレシールコア継手 異種金属接触防止型 座付水栓エルボ

    シーケー金属
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る。 手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途器具接続用(異種金属接触防止形継手)仕様脱塩ビ・鉛レス・カドミレス形状エルボタイプ絶縁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166呼び径(B)3/4B×1/2B
  • 輸入用イグニッションコイル BERU

    輸入用イグニッションコイル

    BERU
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
    用途信頼性の高い点火プロセスのために
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,819税込2,001
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状凸型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー SET-A ZTEC

    バリキラー SET-A

    ZTEC
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】鉄 Z型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 Z型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,061税込1,167
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状Z型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO

    スモールローラー受け皿セット万能用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
  • 昇降式スタンド AURORA(共栄商事)

    昇降式スタンド

    AURORA(共栄商事)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。
    仕様実用新案取得品質量(kg)55取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~90インチ昇降方式電動RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュラーローラー受け皿セット万能用 TRUSCO

    レギュラーローラー受け皿セット万能用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル主な用途万能用(多用途)
  • ローラー受け皿セット(万能用) TRUSCO

    ローラー受け皿セット(万能用)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。 耐久性に優れた万能ローラーです。 万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4884セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)615(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ミドルローラー受け皿セット万能用 TRUSCO

    ミドルローラー受け皿セット万能用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。トラスコ品番402-7221セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175)サイズミドル質量(g)510(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
  • Capacitor Film Radial AMZ Series 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial AMZ Series

    日精電機[制御機器]
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様コンデンサキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    モリバ用エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数6
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PUNTO ECO プントエコ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    PUNTO ECO プントエコ

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    699,800税込769,780
    1台
    10日以内出荷
    片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
    付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
  • マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    6,998税込7,698
    1組
    5日以内出荷
    2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
  • 女性用超軽量ヘルメット 谷沢製作所

    女性用超軽量ヘルメット

    谷沢製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    日焼け跡がのこらないビニール素材。
    仕様衝撃吸収ライナー付き材質帽体特殊軽量FRP樹脂質量(g)330種類アメリカン
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    599税込659
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    659税込725
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    939税込1,033
    1個
    22日以内出荷
    ・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
    ・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    22日以内出荷
    接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
  • ワイヤレスマウス 無線2.4Ghz 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線2.4Ghz 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラックサイズM質量(g)約91※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状なべ
  • ワイヤレスマウス 無線2.4Ghz 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G エレコム

    ワイヤレスマウス 無線2.4Ghz 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G

    エレコム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラックサイズL質量(g)約100※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58、【レシーバー】約15×20×7通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
  • KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,136税込1,250
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304