カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zse20af」の検索結果

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用
SMC¥8,998税込¥9,8981個40日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管ワンタッチ管継手Φ4mm単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチ
SMC¥15,980税込¥17,5781個40日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定圧力範囲(Pa)定格:-500~500出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能耐圧力(kPa)2.5リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(表示/設定)1Pa校正証明書なし
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
SMC¥8,798税込¥9,6781個40日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用
SMC¥9,998税込¥10,9981個23日以内出荷配管形式R1/8配管アダプタ使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)消費電流(mA)35以下使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位単位切換機能付絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)直線性【アナログ出力】±1%F.S.出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能温度特性±2%F.S.(25℃基準)定格圧力範囲(kPa)-100~100出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ繰返し精度±0.2%F.S.±1digit適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガススイッチ動作正転出力、反転出力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスリード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流)
SMC¥9,998税込¥10,9981個41日以内出荷仕様コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)、取扱説明書:○;校正証明書:-機能単位切換機能付配管R1/8出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)-100~100
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス配管形式R1/8(M5めねじ付)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP40単位SI単位固定耐圧力(kPa)500配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1