2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20A(F) Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(kPa)
500
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(kPa)
0.1
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力仕様
定格圧力範囲(kPa)
表示圧力範囲(kPa)
定格圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205349ZSE20AF-S-M-01B-D取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)-100.0~100.0-105.0~105.0-100~100
¥10,130
¥9,198
¥10,118(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205358ZSE20A-X-M-01B-T校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能0.0~-101.010.0~-105.00~-101
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205638ZSE20AF-R-M-01B-A1YなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)-100.0~100.0-105.0~105.0-100~100
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205927ZSE20A-X-M-01B-D取扱説明書付NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能0.0~-101.010.0~-105.00~-101
¥9,580
¥8,698
¥9,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする