カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「zsp-l130」の検索結果

コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター質量(kg)1.9出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)