カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zt40b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZTSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MX Series(MXQ12B-40ZT) SMCMX Series(MXQ12B-40ZT)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパボディオプション(B)標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZTSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様アジャスターオプション(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
IZT40-B - バー用ブラケット SMCIZT40-B - バー用ブラケットSMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
IZT40-B1 - DINレール取付ブラケット SMCIZT40-B1 - DINレール取付ブラケットSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用 DINレール取付ブラケット SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用 DINレール取付ブラケットSMC
3,398税込3,738
1個
45日以内出荷
用途IZT45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応